{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Směr řezu | Vlevo a vpravo | |
Pro rádlovaný profil | RBL 1×BR; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30° | |
Šířka stopky | 16 mm | |
Výška stopky | 16 mm | |
Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka | 20; 25 mm | |
Pro šířku rýhovacího kolečka b | 8 mm | |
Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka | 6 mm | |
Pracovní rozsah | 8 mm - 200 mm | |
Druh produktu | Rádlovací nástroj |
Katalogové číslo | 290036 16X | |
EAN / GTIN | 4030741007880 | |
Číslo výrobce | 31000550 |