Rádlovací tvářecí nástroj univerzální 20 mm

Artiklové číslo: 290020 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Směr řezu: vlevo a vpravo
  • Pro rádlovaný profil: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Směr řezu vlevo a vpravo
    Pro rádlovaný profil RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
    Šířka stopky 20 mm
    Výška stopky 20 mm
    Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka 20 mm; 25 mm
    Pro šířku rýhovacího kolečka b 8 mm
    Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka 6 mm
    Pracovní rozsah 3,5 mm - 65 mm
    Druh produktu Rádlovací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 290020 20
    EAN / GTIN 4030741458408
    Číslo výrobce 31002127

    Popis

    Provedení:

    Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.
    TK osový čep pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.
    Modulární konstrukce: Použitelné jako pravá a levá verze.
    • Minimální tlak snižuje zatížení obrobku a stroje.
    • Synchronní vřeteno pro jednoduché nastavení nosiče rádlovacího kolečka a výšky hrotu.
    • Možnost rozšíření pracovního rozsahu otočením nosiče rádlovacího kolečka.
    • Možnost výměny čelistí (sad čelistí na poptávku) pro rádlování až k nákružku.

    Poznámka:

    Při použití rádlovacího kolečka ⌀ 25 mm se rozšíří pracovní rozsah na 0 mm - 65 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku