Rádlovací tvářecí nástroj levý 16 mm

Artiklové číslo: 290019 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Pro rádlovaný profil: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro rádlovaný profil RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Šířka stopky 16 mm
Výška stopky 16 mm
Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka 15 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b 4 mm
Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka 4 mm
Pracovní rozsah 0 mm - 15 mm
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 290019 16
EAN / GTIN 4030741660740
Číslo výrobce 31002725

Popis

Provedení:

Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.
TK osový čep pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.
  • Minimální tlak snižuje zatížení obrobku a stroje.
  • Synchronní vřeteno pro jednoduché nastavení nosiče rádlovacího kolečka a výšky hrotu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku