{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Směr řezu | vlevo a vpravo | |
Pro rádlovaný profil | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Šířka stopky | 20 mm | |
Výška stopky | 20 mm | |
Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka | 20 mm; 25 mm | |
Pro šířku rýhovacího kolečka b | 8 mm | |
Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka | 6 mm | |
Pracovní rozsah | 8 mm - 200 mm | |
Druh produktu | Rádlovací nástroj |
Katalogové číslo | 290004 25 | |
EAN / GTIN | 4030741317514 | |
Číslo výrobce | 31000715 |