{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro rádlovaný profil | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Šířka stopky | 16 mm | |
Výška stopky | 16 mm | |
Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka | 10 mm; 15 mm | |
Pro šířku rýhovacího kolečka b | 4 mm | |
Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka | 4 mm | |
Pracovní rozsah | 3 mm - 50 mm | |
Druh produktu | Rádlovací nástroj |
Katalogové číslo | 290001 16 | |
EAN / GTIN | 4030741659683 | |
Číslo výrobce | 31002711 |