Rádlovací tvářecí nástroj pravý, Velikost stopky: 12mm

Artiklové číslo: 290000 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Pro rádlovaný profil: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro rádlovaný profil RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Šířka stopky 12 mm
Výška stopky 12 mm
Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka 10 mm; 15 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b 4 mm
Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka 4 mm
Pracovní rozsah 3 mm - 50 mm
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 290000 12
EAN / GTIN 4030741659645
Číslo výrobce 31002707

Popis

Provedení:

Horní hrana stopky = výška hrotu
Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.
TK osový čep pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.
Click-Pin: Pro rychlou a bezpečnou výměnu rádlovacího kolečka.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku