Schůdky

Artiklové číslo: 28TS5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 28TS5
EAN / GTIN 4017976328058
Číslo výrobce 28TS5
L-číslo L90080 1381

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

3 stupně, nejvyšší výška 600 mm, výška uchopení cca 2 800 mm. Trubkové ocelové sloupky, schůdky z protiskluzových dřevěných desek. Běhouny stojí při zatížení pevně na zemi a bezpečně blokují vozík. Blokovací zařízení zabraňuje převrácení vozíku. Schůdky lze snadno složit pomocí plynové tlakové pružiny. Ke schůdkům jsou dodávána další vyčnívající trubková madla k držení a opírání. Celková délka se zvětšuje o 100 mm. Nelze kombinovat s ojí a spojkou.

Charakteristika:

Šířka využitelné plochy (mm): 510

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku