Kolejový válec pro vychystávací vozík

Artiklové číslo: 28SP1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu role

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 28SP1
EAN / GTIN 4017976281889
Číslo výrobce 28SP1
L-číslo L90070 281

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Páté kolo z TPE o průměru 125 mm na odpruženém profilovaném ocelovém rameni jako vodicí válec pro dobrý přímý chod. Otočení na místě je stále možné.

Charakteristika:

Délka využitelné plochy (mm): 850
Efektivní šířka plochy (mm): 610
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku