Zadní panel pro vychystávací vozík

Artiklové číslo: 28RW10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 28RW10
EAN / GTIN 4017976328102
Číslo výrobce 28RW10

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Lze přišroubovat jako podélnou stěnu. Svařované drátěné pletivo, pozinkované, velikost ok 100 x 50 mm. 3 výšky a 3 šířky, vhodné pro různé typy a rozměry vozíků.

Charakteristika:

Délka využitelné plochy (mm): 650
Celková výška (mm): 1225
Poznámka: pro ložnou plochu 650 x 510 mm
Celková výška (mm): 1225

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku