Dvoukřídlé dveře pro vychystávací vozík

Artiklové číslo: 28FT22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 28FT22
EAN / GTIN 4017976328645
Číslo výrobce 28FT22
L-číslo L90080 1364

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Pozinkované pletivo, velikost ok 100 x 50 mm. Závěsy lze přišroubovat. Dveřní křídla lze k tělesu vozíku přiklopit o 180°. Každá se 2 drátěnými zámky s třmenem, uzamykatelnými visacím zámkem (není součástí dodávky).

Charakteristika:

Délka využitelné plochy (mm): 1250
Celková výška (mm): 1625
Poznámka: pro ložnou plochu 1250 x 610 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku