Tažné zařízení a spojka

Artiklové číslo: 28DK6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 28DK6
EAN / GTIN 4017976328164
Číslo výrobce 28DK6
L-číslo L90070 230

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Pro jízdu s max. 3 vychystávacími vozíky v kombinaci. Místo 2 otočných koleček bez brzd jsou namontována 2 pevná kolečka. Oje z profilované ploché oceli. Automatický návrat do svislé klidové polohy pomocí plynové tlakové pružiny. Robustní profilovaný spojovací kolík na opačném čele. Lze připojit nožním ovládáním. Maximální rychlost vlečení 6 km/h. Nelze kombinovat s kroky.

Charakteristika:

Efektivní šířka plochy (mm): 610
Poznámka: Příplatek - bez individuálního nákupu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku