Závěsná police pro vychystávací vozík

Artiklové číslo: 28DG1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Odkládací polička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 28DG1
EAN / GTIN 4017976281919
Číslo výrobce 28DG1
L-číslo L90080 1267

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Police z drátěného pletiva 120 x 30 mm, pozinkovaná. Zkosení 23 mm na jedné delší straně směrem nahoru a 23 mm směrem dolů na druhé straně. Lze zavěsit vodorovně nebo šikmo v krocích po 100 mm. Nosnost na jednu polici 40 nebo 80 kg

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 80
Délka využitelné plochy (mm): 850
Efektivní šířka plochy (mm): 610
Nosnost patra (kg): 80
Celková šířka (mm): 610

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku