GHIUR 50.8UC-6 Podřezávací tyče 45° pro vnitřní soustružení hliníkových kol

Artiklové číslo: 2896331
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2896331
EAN / GTIN 7291075170573
Číslo výrobce 2896331
L-číslo L23920 1027

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými destičkami, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 2″, celková délka (OAL) 14″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0″
  • Funkcní šírka (WF): 1-1/4″
  • Délka hlavy (LH): 2.95″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 2.36″
  • Celková délka (OAL): 14″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku