Lamelový kotouč SOFTJOB 75 mm 28S ZA40 ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 289327
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 289327
EAN / GTIN 9003172893273
Číslo výrobce 289327
L-číslo L50140 1301

Popis

Popis:

Se STANDARDNÍM SOFTJOB MiniDisc můžete v žádném okamžiku upravovat těžko dostupné oblasti. Široká škála aplikací tohoto produktu sahá od obrábění kontur a profilovaných povrchů až po čištění svařovacích švů a odstraňování zbytků rzi a nátěrů. Rychloupínací systém zaručuje rychlou a pohodlnou výměnu disku.

Charakteristika:

  • Tvar: 28S MĚKKÁ PRÁCE LAMELLER
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: ZA 40 - B.
  • Průměr: 75 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Snadno upravujte těžko dostupné oblasti
  • Vysoká flexibilita díky široké škále aplikací

Použití:

  • Pro obrábění kontur a profilovaných povrchů, čištění svarů a odstraňování zbytků rzi a nátěrů pomocí miniúhlových brusek

Doporučení:

  • Velikost zrna 40/60 pro maximální odstranění
  • Velikost zrna 80/120 pro dokončování

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku