Další police

Artiklové číslo: 2888
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odkládací polička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2888
EAN / GTIN 4017976028880
Číslo výrobce 2888
L-číslo L90080 968

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Deska na bázi dřeva, povrchový dekor buk

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 60
Využitelná délka podlahové plochy (mm): 900
Šířka užitné plochy (mm): 315
Celková délka (mm): 900
Celková šířka (mm): 315
Celková výška (mm): 28

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku