Kalhoty Preston modrá 48

Artiklové číslo: 2885NAR48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konfekční velikost DE 48

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2885NAR48
EAN / GTIN 5036108124114
Číslo výrobce 2885NAR48

Popis

Popis:

Pohodlné klasické kalhoty s dlouhou životností a atraktivním vzhledem. Mezi funkce patří dvě boční kapsy a zadní prošívaná kapsa.

Charakteristika:

  • Neuvěřitelně odolný
  • Prošité v předním středovém švu pro nápaditý vzhled
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Zadní kapsy
  • Zapínání na suchý zip
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Vylepšený střih

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku