Provedení:
sestavené
Popis:
Modulární systém: svařovaná trubková a profilová ocel, práškově lakovaná modrá barva RAL 5007, šroubová konstrukce. 3 variabilní šroubovací police, ocelový rám s vloženou deskou z dřevěného materiálu, povrch dekor buk, výška hrany 12 mm. Šroubovací mřížka 100 mm, plynulé nastavení sklonu od 0° do 35°, bezpečné zajištění pomocí šroubů na rukojeti. Německý patent: 10 2005 062 391. Nosnost 60 kg na plošinu. 4 otočná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. 2 s brzdami podle normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 1240
Šířka využitelné plochy (mm): 415
Výšky polic (mm): 370, 670, 970
Nosnost podlahy (kg): 60
Celková délka (mm): 1355
Celková šířka (mm): 477
Celková výška (mm): 1197
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3