Kufr na nářadí TOURING prázdný

Artiklové číslo: 2881381
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2881381
EAN / GTIN 4010886945728
Číslo výrobce 2881381

Popis

Popis:

Pouzdro z foukaného polypropylenu, odolné proti nárazům, olejům a kyselinám, necitlivé na povětrnostní a teplotní vlivy
S vložkami pro kontrolní nástroje
Dodáváno bez nářadí.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 430 mm
  • Celková výška [mm]: 160 mm
  • Celková délka [mm]: 360 mm
  • Materiál: Polypropylen
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku