Prodlužovací trubka ALU 350 mm pro DREMOMETER momentový klíč A-CD

Artiklové číslo: 2880164
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrčná trubka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2880164
    EAN / GTIN 4002805934623
    Číslo výrobce 2880164

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Prodlužovací trubky pro momentové klíče řady DREMOMETER momentový klíč A - DX
    Pro snadnější dosažení vysokých hodnot krouticího momentu díky prodloužení ramene páky
    Konstrukce:
    Bezpečné připojení k DREMOMETRU
    Ideální pro prodloužení ramene páky
    Vyrobeno z vysoce kvalitního hliníku s eloxovanou upínací maticí - lehké jako pírko.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: S upínacím pouzdrem
    • Celková šířka [mm]: 35 mm
    • Celková výška [mm]: 35 mm
    • Celková délka [mm]: 350 mm
    • Materiál: Hliníkové
    • Použití/aplikace: DREMOMETR A-CD
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku