Provedení:
nesestavený
Popis:
Svařovaná trubková ocel a profilová ocel, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. Podstavec z desky z odvozeného dřevěného materiálu, povrchový dekor buk. Šroubovaná modulární konstrukce: S trubkovou ocelovou nástavbou, stěny z desek z odvozeného dřeva, povrchový dekor buk. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Dodává se v demontovaném stavu. Užitná výška: 700 mm.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 600
Délka využitelné plochy (mm): 1200
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Výška plošiny (mm): 700
Celková délka (mm): 1260
Celková šířka (mm): 815
Celková výška (mm): 1069
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3