Rázový očkový klíč ∙ 12hran ∙ se 2 úderovými plochami

Artiklové číslo: 2872SZ-27
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
Katalogové číslo 2872SZ-27
EAN / GTIN 4000896207183
Číslo výrobce 2872SZ-27
L-číslo L60140 4199

Popis

Popis:

Použití:
Ovládání šroubení brzdových třmenů na užitkových motorových vozidlech
  • Profil s dvojitým 6hranem umožňuje nasazení i na těžko přístupné šroubové spoje
Např. pro MERCEDES-BENZ Atego ∙ Actros ∙ KÄSSBOHRER Busse Volvo FH
  • Kontrolované utažení šroubu s momentovým klíčem dle údajů výrobce
  • Plocha klíče s laserem naneseným vzorcem pro výpočet správné účinné délky
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 27 mm
  • Rozměry / délka: 220.5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku