Příklepový klíč TORX® ∙ se 2 údernými plochami

Artiklové číslo: 2872-E20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Katalogové číslo 2872-E20
EAN / GTIN 4000896201242
Číslo výrobce 2872-E20
L-číslo L60140 4196
Výrobce HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Ovládání šroubů TORX® na šroubových spojích brzdových třmenů na přední nápravě a vlečených nápravách užitkových motorových vozidel
  • Použití klíčů při demontáži a montáži šroubových spojení brzdových třmenů ušetří demontáž páky spojovací tyče
Např. pro MAN TGL TGM
  • Kontrolované utažení šroubu s momentovým klíčem dle údajů výrobce
  • Plocha klíče s laserem naneseným vzorcem pro výpočet správné účinné délky
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
  • Výstup: Vnější profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ E20
  • Rozměry / délka: 216 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku