Pružinová váha rozsah vážení Max. 1 kg: d=10 g

Artiklové číslo: 287-110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Siloměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 287-110
    EAN / GTIN 4045761189911
    Číslo výrobce 287-110
    L-číslo L40250 2326

    Popis

    Popis:

    • Mechanické měření hmotnosti a síly s kvalitní pružinou pro dlouhou životnost
    • Vysoká přesnost: Pružinové ložisko bez vůle s integrovaným tárovacím šroubem pro vysoce přesné nastavení
    • Pružina z nerezové oceli odolná proti únavě
    • Barevná přesná stupnice s vysokým rozlišením, která se neodírá
    • Díky otočné vnitřní trubici lze stupnici vždy optimálně odečítat
    • Standardně dodávané závěsné zařízení lze snadno vyměnit za jiné, a tak jej individuálně přizpůsobit váženému vzorku

    Charakteristika:

    • Přesnost: ± 0,3 % z [Max]
    • Rozsah tárování: 20 % [Max]

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku