Pružinová váha Max. 50 g: d=500 mg

Artiklové číslo: 287-104
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
Druh produktu Siloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 287-104
EAN / GTIN 4045761189881
Číslo výrobce 287-104
L-číslo L40250 3411

Popis

Popis:

  • Mechanické měření hmotnosti a síly s kvalitní pružinou pro dlouhou životnost
  • Vysoká přesnost: Pružinové ložisko bez vůle s integrovaným tárovacím šroubem pro vysoce přesné nastavení
  • Pružina z nerezové oceli odolná proti únavě
  • Barevná přesná stupnice s vysokým rozlišením, která se neodírá
  • Díky otočné vnitřní trubici lze stupnici vždy optimálně odečítat
  • Standardně dodávané závěsné zařízení lze snadno vyměnit za jiné, a tak jej individuálně přizpůsobit váženému vzorku

Charakteristika:

  • Přesnost: ± 0,3 % z [Max]
  • Rozsah tárování: 20 % [Max]

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku