Pružinová váha Max. 20 g: d=200 mg

Artiklové číslo: 287-102
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Siloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 287-102
EAN / GTIN 4045761189874
Číslo výrobce 287-102
L-číslo L40250 3388

Popis

Popis:

  • Mechanické měření hmotnosti a síly s kvalitní pružinou pro dlouhou životnost
  • Vysoká přesnost: Pružinové ložisko bez vůle s integrovaným tárovacím šroubem pro vysoce přesné nastavení
  • Pružina z nerezové oceli odolná proti únavě
  • Barevná přesná stupnice s vysokým rozlišením, která se neodírá
  • Díky otočné vnitřní trubici lze stupnici vždy optimálně odečítat
  • Standardně dodávané závěsné zařízení lze snadno vyměnit za jiné, a tak jej individuálně přizpůsobit váženému vzorku

Charakteristika:

  • Přesnost: ± 0,3 % z [Max]
  • Rozsah tárování: 20 % [Max]

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku