Vytahovač čepů 15 - 27 mm

Artiklové číslo: 286A.PL
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
    Druh produktu Vytahovák šroubů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 286A.PL
    EAN / GTIN 3148511654705
    Číslo výrobce 286A.PL
    L-číslo L60130 1873

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Svěrný kotouč s vroubkováním svírá šrouby přes excentrickou osu a umožňuje jejich utahování nebo povolování.

    Charakteristika:

    • min.- max. C [mm]: 15 - 27
    • Min. Výkon [N.m]: 15 - 27
    • Kvadrát [″]: 3/4
    • Rozměry [mm]: 72 x 66
    • [g]: 950
    • [kg]: 0,950

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku