Vozík na plechové krabice

Artiklové číslo: 2863
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Skříňový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2863
EAN / GTIN 4017976028637
Číslo výrobce 2863
L-číslo L90080 644

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Svařované ocelové trubky a ocelové profily, práškově lakované modrou barvou RAL 5007. Podstavec z ocelového plechu, práškově lakovaný. Úhlová ocelová konstrukce. Stěny ze svařovaného ocelového plechu, práškově lakované. S jednodílným víkem zvedaným pomocí plynových tlakových pružin. Očka pro visací zámky. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Dodává se v demontovaném stavu. Užitečná výška: 816 mm.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 600
Délka využitelné plochy (mm): 1200
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Výška plošiny (mm): 806
Celková délka (mm): 1350
Celková šířka (mm): 830
Celková výška (mm): 1113
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku