GHMUL 16 Držáky nástrojů pro 45° zapichování

Artiklové číslo: 2861202
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2861202
    EAN / GTIN 7291075023718
    Číslo výrobce 2861202
    L-číslo L23920 1123

    Popis

    Popis:

    Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 4,8 mm, celková délka (OAL) 112 mm.

    Charakteristika:

    • Maximální šírka rezu (CWX) 4.8 mm
    • Funkcní šírka (WF) 19 mm
    • Délka hlavy (LH) 25 mm
    • Celková délka (OAL) 112 mm
    • Výška dríku (H) 16 mm
    • Šírka stopky (B) 16 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku