TGBHL 25C-12 Nástrojové držáky pro těžké soustružení drážek a upichování

Artiklové číslo: 2861092
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SUMO-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2861092
    EAN / GTIN 7291075275834
    Číslo výrobce 2861092
    L-číslo L23920 2716

    Popis

    Popis:

    Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max. (CWX) 12,7 mm, šířka řezu min. (CWN) 11,7 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 12.7 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 11.7 mm
    • Funkcní šírka (WF) 20 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Výška dríku (H) 25 mm
    • Šírka stopky (B) 25 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SUMO-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku