Brusný segment plochý 70/64x25x150 mm 3109 89A46G10AV2

Artiklové číslo: 285743
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Plochý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 285743
EAN / GTIN 9003172857435
Číslo výrobce 285743

Popis

Popis:

Ploché brusné segmenty se skládají ze slinutého korundu, jako je 454A pro vysoce legované oceli a HSS nebo 50A a 89A pro měkké a nízkolegované oceli. Nabízejí vysokou rychlost odstraňování a samoostřicí efekt.

Charakteristika:

  • Tvar: 3109 00022 BRUSNÝ SEGMENT
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: SD33A 461 GG11P VK3 F.
  • Rozměr (W / A x C x L): 70 / 64 x 25 x 150 mm
  • Průměr: 70 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 150 mm
  • Velikost zrna: 46
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Chladný brus
  • Samoostřicí
  • Vysoká rychlost odstraňování

Použití:

  • Pro povrchové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku