TGDL 25.4-6M Upínací držák pro vnější obrábění

Artiklové číslo: 2850118
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada TOP-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2850118
    EAN / GTIN 7291075075267
    Číslo výrobce 2850118
    L-číslo L23920 3086

    Popis

    Popis:

    • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
    • Šířka řezu max. (CWX): 1/4″
    • Šířka řezu min. (CWN): 0,236″
    • Celková délka (OAL): 6″

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.86″
    • Maximální šírka rezu (CWX): 1/4″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.236″
    • Funkcní šírka (WF): 0.9″
    • Délka hlavy (LH): 1.7″
    • Celková délka (OAL): 6″
    • Výška dríku (H): 1″
    • Šírka stopky (B): 1″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TOP-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku