TGIL 38.1C-6 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu nesoucí sintrované destičky TOP-GRIP

Artiklové číslo: 2850075
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TOP-GRIP
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2850075
EAN / GTIN 7291075095449
Číslo výrobce 2850075
L-číslo L23920 907

Popis

Popis:

Drážka/otočit vyměnitelné držáky, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, šířka řezu maximální (CWX) 1/4″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,236″, Celková délka (OAL) 11,8″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.72″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1/4″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.236″
  • Funkcní šírka (WF): 1.39″
  • Délka hlavy (LH): 2.36″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 2-1/4″
  • Celková délka (OAL): 11.8″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TOP-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku