TGIL 31.7C-6 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu nesoucí sintrované destičky TOP-GRIP

Artiklové číslo: 2850074
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada TOP-GRIP
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2850074
    EAN / GTIN 7291075095432
    Číslo výrobce 2850074
    L-číslo L23920 908

    Popis

    Popis:

    Drážka/otočit vyměnitelné držáky, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, šířka řezu maximální (CWX) 1/4″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,236″, Celková délka (OAL) 8,65″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.7″
    • Maximální šírka rezu (CWX): 1/4″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.236″
    • Funkcní šírka (WF): 1.14″
    • Délka hlavy (LH): 2″
    • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.85″
    • Celková délka (OAL): 8.65″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TOP-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku