Rázová nástrčná hlavice ∙ TORX®

Artiklové číslo: 2850-E20
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2850-E20
EAN / GTIN 4000896079681
Číslo výrobce 2850-E20
L-číslo L60140 2051

Popis

Popis:

Použití:
MAN – modely užitkových vozidel F 2000, F 90, F 8 a autobusy
MAN s motory D 25 a D 28
  • Manipulace se šrouby hlav válců
  • Zesílené provedení
  • Dlouhé provedení
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
  • Výstup: Vnější profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ E20
  • Rozměry / délka: 110 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 25 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 44 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.58 kg
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku