Pružinová váha Max. 10000 g: d=100 g

Artiklové číslo: 285-102
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
Druh produktu Siloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 285-102
EAN / GTIN 4045761002289
Číslo výrobce 285-102
L-číslo L40250 692

Popis

Popis:

  • Trubka váhy z hliníku: robustní, odolná, nerezavějící
  • stupnice gramů/kilogramů: Výsledek měření se zobrazí v gramech nebo Kilogram místo N
  • Pro rychlý nebo přesný záznam výsledku měření
  • Měření tlakové síly: možné pomocí volitelné tlakové sady, viz příslušenství
  • Standardně tažný ukazatel a rukojeť
  • Držák: díky otočnému držáku lze stupnici vždy optimálně nastavit ve směru pohledu
  • Vysoká přesnost: Pružinové ložisko bez vůle s integrovaným tárovacím šroubem pro vysoce přesné nastavení
  • Pružina z nerezové oceli nepodléhající únavě:
  • Vysoce kvalitní zpracování: Barevně eloxovaná přesná stupnice odolná proti oděru s vysokým rozlišením pro nejlepší odečet výsledku měření
  • Stupnice gram/kilogram: Výsledek měření se zobrazuje v gramech místo v N
  • Dvojité měřítko: Pro rychlý nebo přesný záznam výsledku měření
  • Měření tlakové síly: možné pomocí volitelné tlakové sady, viz příslušenství
  • Ukazatel a rukojeť pro přetahování jako standard
  • Držák: díky otočnému držáku lze stupnici vždy optimálně nastavit ve směru pohledu
  • Pružina z nerezové oceli odolná proti únavě
  • Očko s klipem a volným otáčením spodního závěsu o 360°

Charakteristika:

  • Přesnost: ± 0,3 % z [Max]
  • Rozsah tárování: 20 % [Max]

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku