Vytahovák šroubů a vrutů 10 mm

Artiklové číslo: 285.14
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Stahovací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 285.14
EAN / GTIN 3148511651506
Číslo výrobce 285.14
L-číslo L60130 6007
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: S těmito spirálovými vytahovači je vytahování možné po vyvrtání pilotního otvoru speciálními vystružovacími vrtáky 285.F

Charakteristika:

  • d [mm]: 18 - 24
  • d1 [mm]: 11,0 - 12,5
  • d2 [mm]: 10,0
  • L [mm]: 90
  • Vrtání: -
  • [kg]: 0,085

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku