Popis:
S vnitřní obdélníkovou zásuvkou 9x12 mm, resp. Čtyřhranná kulová hlavice 1/4″, 3/8″ nebo 1/2″ (v závislosti na provedení)
S mikrometrickou stupnicí, která umožňuje jednoduché a bezpečné nastavení požadované hodnoty
S pojistkou nastavení, která zabraňuje nechtěnému nastavení hodnoty krouticího momentu
Přesnost spouštění +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
Při dosažení hodnoty krouticího momentu se rukojeť sklopí až o 20°, což znemožňuje přílišné utažení
Klasifikováno podle normy DIN EN ISO 6789:2003, typ II, třída A.
Charakteristika:
- Uchycení pohonu, čep Ø: 16 mm
- Typ pohonu/pohon: Konec pohonu
- Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
- Směr utahování: Levé a pravé
- Uvolňovací mechanismus: Podélné uvolnění
- Utahovací moment (min.) [Nm]: 10 Nm
- Točivý moment (max.) [Nm]: 50 Nm
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Fabrikace
- Kontrola kvality
- Opravy a generální opravy
- Údržba a opravy
- Testovací a zkušební oddělení
- Celková délka [mm]: 365 mm
- Materiál: Trubková ocelová konstrukce
- Vernier Nm: 0,25 Nm
- Přesnost: +/- 4 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-02:2017
- Pojistka: Bezpečnostní pojistka
- Typ stupnice: Mono
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze EPA/ESD: bez
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmysl
- Drobná mechanika
- Vojenský průmysl
- Strojírenství
- Služby