Vypínací momentový klíč ATB 5-25 Nm / 1/4″

Artiklové číslo: 2839652
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2839652
    EAN / GTIN 0701698906031
    Číslo výrobce 2839652
    L-číslo L60160 6056

    Popis

    Popis:

    S vnitřní obdélníkovou zásuvkou 9x12 mm, resp. Čtyřhranná kulová hlavice 1/4″, 3/8″ nebo 1/2″ (v závislosti na provedení)
    S mikrometrickou stupnicí, která umožňuje jednoduché a bezpečné nastavení požadované hodnoty
    S pojistkou nastavení, která zabraňuje nechtěnému nastavení hodnoty krouticího momentu
    Přesnost spouštění +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
    Při dosažení hodnoty krouticího momentu se rukojeť sklopí až o 20°, což znemožňuje přílišné utažení
    Klasifikováno podle normy DIN EN ISO 6789:2003, typ II, třída A.

    Charakteristika:

    • Uchycení pohonu, čep Ø: 16 mm
    • Typ pohonu/pohon: Konec pohonu
    • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
    • Směr utahování: Levé a pravé
    • Uvolňovací mechanismus: Podélné uvolnění
    • Utahovací moment (min.) [Nm]: 5 Nm
    • Točivý moment (max.) [Nm]: 25 Nm
    • Rozsah použití:
      • Montáž
      • Sériová montáž
      • Fabrikace
      • Kontrola kvality
      • Opravy a generální opravy
      • Údržba a opravy
      • Testovací a zkušební oddělení
    • Celková délka [mm]: 345 mm
    • Materiál: Trubková ocelová konstrukce
    • Vernier Nm: 0,1 Nm
    • Přesnost: +/- 4 %
    • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-02:2017
    • Pojistka: Bezpečnostní pojistka
    • Typ stupnice: Mono
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze EPA/ESD: bez
    • Pevné nastavení: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez
    • Cílové skupiny:
      • Automobilový průmysl
      • Průmysl
      • Drobná mechanika
      • Vojenský průmysl
      • Strojírenství
      • Služby

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku