Sada očkoplochých klíčů v i-BOXX 72

Artiklové číslo: 2836114
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2836114
EAN / GTIN 4010886939604
Číslo výrobce 2836114
L-číslo L60160 3777

Popis

Popis:

Často používané velikosti klíčů jako praktické ráčny
V GEDORE i-BOXX® 72 č. 1101 L
Rozměry: Š 367 x D 316 x V 72 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 367 mm
  • Celková výška [mm]: 72 mm
  • Celková hloubka [mm]: 316 mm
  • Celková délka [mm]: 316 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku