Popis:
Pro vnitřní Ø 12 - 35 mm
Pro extrémně těsné uložení kuličkových ložisek, kroužků, pouzder a Simmerringů®
S kluzným kladivem 1,7 kg a protilehlou opěrkou
č. 1100 CT2-1. 30 pro dodatečnou montáž stávajících zásuvek L-BOXX® 136
S kontrolní vložkou pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
Nástroje jsou zcela zapuštěny do pěny, takže lze vložku s nákladem stohovat
Vložku lze použít v zásuvkách o minimálních rozměrech 400 x 310 x 60 mm.
Charakteristika:
- Celková šířka [mm]: 310 mm
- Celková výška [mm]: 60 mm
- Celková délka [mm]: 357 mm
- Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (min.) [mm]: 12 mm
- Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 35 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici upínací držák: bez
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez