Vozík na plechové krabice

Artiklové číslo: 2833
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Skříňový vozík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2833
    EAN / GTIN 4017976028330
    Číslo výrobce 2833
    L-číslo L90080 165

    Popis

    Provedení:

    sestavené

    Popis:

    Svařované ocelové trubky a ocelové profily, práškově lakované modrou barvou RAL 5007. Podstavec z ocelového plechu, práškově lakovaný. Úhlová ocelová konstrukce. Stěny z pozinkovaného ocelového plechu, lepené. S jednodílným víkem zvedaným pomocí plynových tlakových pružin. Očka pro visací zámky. 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Dodává se v demontovaném stavu. Užitečná výška: 816 mm.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 600
    Délka využitelné plochy (mm): 1200
    Šířka pracovní plochy (mm): 800
    Výška plošiny (mm): 806
    Celková délka (mm): 1350
    Celková šířka (mm): 830
    Celková výška (mm): 1113
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kola (mm): 200 x 40

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku