Mech. siloměr Max. 500 N: d=5 N

Artiklové číslo: 283-902
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
Druh produktu Siloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 283-902
EAN / GTIN 4045761002258
Číslo výrobce 283-902

Popis

Popis:

  • Trubka stupnice z hliníku: robustní, odolná, nerezavějící
  • Newtonova stupnice:: zobrazení výsledku měření v newtonech
  • Pro rychlý nebo přesný záznam výsledku měření
  • Měření tlakové síly: možné pomocí volitelné tlakové sady, viz příslušenství
  • Standardní rukojeť:
  • Standardní ukazatel tahu: u všech modelů řady SAUTER 283 s [Max] ≥ 50 N
  • Držák: díky otočnému držáku lze stupnici vždy optimálně nastavit ve směru pohledu
  • Vysoká přesnost: Pružinové ložisko bez vůle s integrovaným tárovacím šroubem pro vysoce přesné nastavení
  • Pružina z nerezové oceli nepodléhající únavě:
  • Očko klipu: s volným otáčením spodního závěsu o 360°
  • Vysoce kvalitní zpracování: Barevně eloxovaná přesná stupnice odolná proti oděru s vysokým rozlišením pro nejlepší odečet výsledku měření
  • Newtonova stupnice: Zobrazení výsledků měření v Newtonu
  • Dvojité měřítko: Pro rychlý nebo přesný záznam výsledku měření
  • Měření tlakové síly: možné pomocí volitelné tlakové sady, viz příslušenství
  • Standardní rukojeť
  • Standardní přetahování ukazatele
  • Držák: díky otočnému držáku lze stupnici vždy optimálně nastavit ve směru pohledu
  • Vysoká přesnost: Pružinové ložisko bez vůle s integrovaným tárovacím šroubem pro vysoce přesné nastavení
  • Pružina z nerezové oceli odolná proti únavě
  • Vysoce kvalitní zpracování: barevně eloxovaná přesná stupnice odolná proti oděru s vysokým rozlišením pro co nejsnazší odečítání výsledků měření

Charakteristika:

  • Přesnost: ± 0,3 % z [Max]
  • Rozsah tárování: 20 % [Max]

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku