Klíč na kohouty 260 mm

Artiklové číslo: 2829274
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Instalační klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2829274
EAN / GTIN 4017981008167
Číslo výrobce 2829274
L-číslo L60160 1523

Popis

Popis:

Pro jednopákové a sloupkové baterie se středovým šroubením do SW 36 mm
S šestihranným převodem 13 mm a přídavnými vložkami pro 9, 10, 11 a 14 mm
Otočný drápek pro pravý a levý chod
Modře lakovaný.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 105 mm
  • Celková výška [mm]: 22 mm
  • Celková délka [mm]: 265 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku