Popis:
Obdélníková nástrčná kulová hlavice 9x12 mm s aretací čepu
Plochá kroužková ráčna s profilem UD, jemné ozubení
Se sníženou přepínací páčkou pro pravé/levé otáčení
Pro povolování nebo rychlé utahování s vysokým přenosem krouticího momentu
Neoslňující vzhled díky matnému chromování, Zajišťovací vložka a západka mangan-fosfátová
GEDORE vanadová ocel 31CrV3
Kovaná
V kombinaci s momentovým klíčem 9x12 mm nebo zásuvnou kleštinou 9x12 mm
Pro použití s momentovým klíčem 9x12 mm nebo zásuvnou kleštinou 9x12 mm.
Charakteristika:
- Zásuvka pohonu, obdélníková: 9 x 12 mm
- Počet zubů: 60
- Celková šířka [mm]: 36,3 mm
- Celková výška [mm]: 23 mm
- Celková délka [mm]: 85,7 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 22,0 mm
- Šířka hlavy 2 [mm]: 36,3 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 15,8 mm
- Výška hlavy 2 [mm]: 11,7 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
- Úhel vyklopení: 6 °
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 19
- Velikost stehu [metrická]: 52,0 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez