Nástavec pro hydraulické vřeteno 1.06/HSP1-3, L135/160 mm

Artiklové číslo: 2824868
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2824868
    EAN / GTIN 4036976129298
    Číslo výrobce 2824868
    L-číslo L60160 6280

    Popis

    Popis:

    Nástavec pro hydraulické vřeteno 1.06/HSP1-3, L135/160 mm

    Charakteristika:

    • Celková délka [mm]: 160 mm
    • Účinná délka: 135
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici upínací držák: bez
    • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku