Popis:
Jednotkově testováno, s izolací VDE do 1000 V podle EN 60900/IEC 60900, plně izolovaná čepel
3-složková rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesné, ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
tvarově sladěné spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
označení tvaru pohonu na konci rukojeti
velmi malý průměr čepele s plnou mechanickou a elektrickou bezpečností
šrouby umístěné hluboko ve šroubových hřídelích jsou bez problémů dosažitelné
čepel z kalené a temperované oceli GEDORE Molybden-Vanadium-Plus
testováno na kusy, izolováno VDE
Charakteristika:
- Výstupní velikost Křížové vybrání PH: 2
- Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
- Tvar čepele: Kulatý
- Celková délka [mm]: 210 mm
- Provedení rukojeti [palec]: 3K rukojeti s izolací VDE do 1000 V
- Délka čepele: 100 mm
- Materiál: Molybden-vanad-plus ocel, kalená a popouštěná
- 1000 V izolovaný: ano
- ochrana proti přetočení [mm]: bez
- antimagnetický: bez
- Šestihran pohonu [mm]: bez
- Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
- Barevné označení: ano
- Dostupná rukojeť: ano
- Izolované: ano
- Otočný uzávěr: bez
- Chráněno proti korozi: bez
- Kulová hlava: bez
- Nárazový uzávěr: bez
- Jednotkově testováno: ano
- K dispozici registrace REACH: ano
- Certifikát VDE: ano