VDE-Nástrčný klíč SLIM DRIVE PlusMinus SL/PH 1

Artiklové číslo: 2824817
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 2824817
EAN / GTIN 4010886938676
Číslo výrobce 2824817
L-číslo L60160 5433

Popis

Popis:

Jednotkově testováno, s izolací VDE do 1000 V podle EN 60900/IEC 60900, plně izolovaná čepel
3-složková rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesné, ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
tvarově sladěné spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
označení tvaru pohonu na konci rukojeti
velmi malý průměr čepele s plnou mechanickou a elektrickou bezpečností
šrouby umístěné hluboko ve šroubových hřídelích jsou bez problémů dosažitelné
čepel z kalené a temperované oceli GEDORE Molybden-Vanadium-Plus
testováno na kusy, izolováno VDE

Charakteristika:

  • Ochrana proti odvalování: ne
  • Velikost křížového vybrání PH: 1
  • Antimagnetický: ne
  • Šestihranný pohon: ne
  • Design: s otvorem pro zavěšení
  • Design s nízkou jiskrou: ne
  • Barevné kódování: 1
  • Tvar čepele: Kulatá
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku