Popis:
Jednotlivě testováno, s izolací VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, plně izolovaná čepel
3-složková rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Označení tvaru pohonu na konci rukojeti
Čepel z molybden-vanadiové oceli, tepelně zpracovaná.
Charakteristika:
- Výstupní velikost TX (uvnitř): T5
- Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
- Tvar čepele: Kulatý
- Pro šrouby velikosti: M1,8
- Celková délka [mm]: 145 mm
- Provedení rukojeti [palec]: 3K rukojeti s izolací VDE do 1000 V
- Délka čepele: 60 mm
- Materiál: Molybden-vanadová ocel
- Šířka napříč plochami Torx [mm]: 1,42
- 1000 V izolovaný: ano
- ochrana proti přetočení [mm]: ano
- antimagnetický: bez
- Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
- Barevné označení: bez
- Dostupná rukojeť: ano
- Izolované: ano
- Otočný uzávěr: bez
- Chráněno proti korozi: bez
- Kulová hlava: bez
- Nárazový uzávěr: bez
- Jednotkově testováno: ano
- K dispozici registrace REACH: ano
- Certifikát VDE: ano