Popis:
Jednotkově testováno, s izolací VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, plně izolované ostří
3-složková rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesné, Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Označení tvaru pohonu na konci rukojeti
Pracovní úhel lze naklápět v libovolném směru až do max. 25°
Čepel z molybden-vanadiové oceli, kalená
Charakteristika:
- Ochrana proti přetočení: ne
- Antimagnetický: ne
- Pracovní úhel (max.): 25°
- Provedení: s otvorem pro zavěšení
- Provedení s nízkou jiskrou: ne
- Barevné kódování: 1
- Tvar čepele: kulatá
- Celková délka [mm]: 175 mm
.