Šroubovák VDE, kuličkový, s vnitřním šestihranem 3 mm

Artiklové číslo: 2824493
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 2824493
EAN / GTIN 4010886938430
Číslo výrobce 2824493
L-číslo L60160 4902

Popis

Popis:

Jednotkově testováno, s izolací VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, plně izolované ostří
3-složková rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesné, Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Označení tvaru pohonu na konci rukojeti
Pracovní úhel lze naklápět v libovolném směru až do max. 25°
Čepel z molybden-vanadiové oceli, kalená

Charakteristika:

  • Ochrana proti přetočení: ne
  • Antimagnetický: ne
  • Pracovní úhel (max.): 25°
  • Provedení: s otvorem pro zavěšení
  • Provedení s nízkou jiskrou: ne
  • Barevné kódování: 1
  • Tvar čepele: kulatá
  • Celková délka [mm]: 160 mm
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku